{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 52 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 88 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Interpolacija ap | 3,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,01 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 31,92 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1604 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Garnitura sigurnosnih ploča | 219955 | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212165 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193926 | |
Broj proizvođača | 212165 52/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 52/4mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
394,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularna glodala; Ramping | Ukopavanje; Uranjanje; Ukopavanje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |