{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 66 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 116 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Interpolacija ap | 3,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,4 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 45,92 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1604 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Garnitura sigurnosnih ploča | 219955 | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212165 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197406804 | |
Broj proizvođača | 212165 66/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 66/5mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
430,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
398,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
553,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
469,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU094812 | XOMU146715 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |