Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 100/7 mm

Artikl br.: 212165 100/7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 100 mm
Broj oštrica Z 7
Izvedba drške s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 84 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 32 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 184 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 198 mm
Interpolacija ap 3,5 mm
Kut uranjanja αmaks 0,8 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 79,92 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD..1604
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Garnitura sigurnosnih ploča 219955
Kut rezne oštrice κ 15 - 30 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212165 100/7
EAN / GTIN 4045197192912
Broj proizvođača 212165 100/7

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
  • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
  • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

Upotreba:

S garniturom vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219800 − za stezanje izmjenjivih reznih pločica i podložaka.

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama ne smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.
ap max = 3,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 100/7 mm

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 100/7 mm

na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
553,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
378,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
640,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kut rezne oštrice κ 15 - 30 stupanj 12 stupanj 15 - 30 stupanj 11 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje Cirkularna glodala; Ramping Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
Ukupna duljina Lukupno 50 mm 50 mm 50 mm 63 mm
Unutarnje hlađenje da da da da
Izvedba drške s provrtom s provrtom s provrtom s provrtom
⌀ reza DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7 0,8

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu