{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 60 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Interpolacija ap | 2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,79 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 22,45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1003 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212125 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197192585 |