{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 52 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 94 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Interpolacija ap | 2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,02 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 39,45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1003 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212125 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197192608 | |
Broj proizvođača | 212125 52/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 52/5mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
297,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
305,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 | XOMU094812 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ D3 | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |