{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Duljina izboja L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 75 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 19 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 22 mm | |
Interpolacija ap | 1,1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,5 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 5,72 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD.. 0501 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 27 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212070 12 | |
EAN / GTIN | 4045197192288 | |
Broj proizvođača | 212070 12 |