Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 10mm

Artikl br.: 212070 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Cilindrična drška
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 5 mm
Duljina izboja L1 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 70 mm
⌀ drške Ds h6 10 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 15 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 18 mm
Interpolacija ap 1,1 mm
Kut uranjanja αmaks 5,37 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 3,72 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD.. 0501
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Kut rezne oštrice κ 15 - 27 stupanj
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212070 10
EAN / GTIN 4045197192271
Broj proizvođača 212070 10

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
  • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
  • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

Napomena:

ap maks = 1,1 mm.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 0,6 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 6IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu