RPKW 10T3MOT HART

Artikl br.: 212036 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9.664 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RPKW 10T3MOT
Tip TVRDO
Vrsta HB7605
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212036 HART
EAN / GTIN 4062406390327
Broj proizvođača 212036 HART

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
120
Čelik < 55 HRC
H
100
Čelik < 60 HRC
H
70
Čelik < 65 HRC
H
55
GG(G)
K
200
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Kako bi bila moguća primjena svih šest oštrica, vrijednost ap od 2,5 mm ne smije biti prekoračena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu