Glodača glava za ukapanje 90° 16/2 mm

Artikl br.: 211847 16/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
Duljina izboja L1 30 mm
Ukupna duljina Lukupno 80 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 30 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 30 mm
Interpolacija ap 3,5 mm
Kut uranjanja αmaks 6,9 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 12,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VDGT 11T2..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Vrsta proizvoda Uranjajuće glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211847 16/2
EAN / GTIN 4045197502124
Broj proizvođača 211847 16/2

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 7IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu