Aluminijska kutna glodača glava 80/5

Artikl br.: 211759 80/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 80 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
⌀ D3 70 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 150 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 158 mm
Interpolacija ap 7,6 mm
Kut uranjanja αmaks 1,27 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 67,56 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZDHT 1505
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219878 5 (15IP)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211759 80/5
EAN / GTIN 4062406681845
Broj proizvođača 211759 80/5

Opis

Izvedba:

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

Pažnja:

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211776 ALU (r = 5,0 mm) i 211777 ALU (r = 6,0 mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

Napomena:

Preporučeni okretni moment za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi 3,2 Nm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu