{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 54 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 4,39 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,56 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZDHT 1505 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 4 (15IP) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 211757 32/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681869 | |
Broj proizvođača | 211757 32/2 |