Aluminijska kutna glodača glava 25/2

Artikl br.: 211755 25/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 25 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Duljina izboja L1 32 mm
Ukupna duljina Lukupno 88 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
⌀ D3 15 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 40 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 48 mm
Interpolacija ap 7,6 mm
Kut uranjanja αmaks 6,81 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 12,56 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZDHT 1505
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219878 4 (15IP)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211755 25/2
EAN / GTIN 4062406681883

Opis

Izvedba:

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

Pažnja:

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211776 ALU (r = 5,0 mm) i 211777 ALU (r = 6,0 mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

Napomena:

Preporučeni okretni moment za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi 3,2 Nm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci
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
    ⌀ D / broj pločica Z Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu