Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 1,2Nm

Artikl br.: 211750 1,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 65,72 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1.569 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

podešeni okretni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±15
  • Prihvat nastavaka: D6,3; F 6,3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±15 %
Prihvat nastavaka D6,3; F 6,3
Ukupna duljina L 107 mm
Duljina cilindričnog dijela 50 mm
podešeni okretni moment 1,2 Nm
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija duge putanje
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja nije moguće podešavanje
Standard DIN EN ISO 6789
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211750 1,2
EAN / GTIN 4045197552389
Broj proizvođača 211750 1,2

Opis

Izvedba:

Moment odvijač s 2-komponentnom poprečnom drškom. Okretni moment fiksno je namješten. Prihvat s pomoću trajnog magneta.

Funkcija:

Ako se postigne okretni moment, odvijač preskače čujno i osjetno. Indikacijom se korisniku šalje jasan signal da je postignuta postavljena vrijednost.

Upotreba:

U kombinaciji s nastavcima od 1/4 cola s drškom C 6,3 ili E 6,3, npr. nastavaka Torx Plus® br. 674252. Idealno za precizno pričvršćivanje izmjenjivih reznih pločica prema zadanom steznom momentu.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Isporučuje se bez nastavaka.
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu