{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezne glave D | 25 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vanjski ⌀ d1 | 24,8 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
Korisna duljina L1 | 94 mm | |
preporučeni stezni moment | 35 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 210582 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557995 | |
Broj proizvođača | 210582 25 |