{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezne glave D | 20 mm | |
Prihvat | Weldon drška | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vanjski ⌀ d1 | 19,8 mm | |
Ukupna duljina | 130 mm | |
Korisna duljina L1 | 72 mm | |
preporučeni stezni moment | 25 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 210567 20 | |
EAN / GTIN | 4045197557827 | |
Broj proizvođača | 210567 20 |