{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Oštrice ⌀ D | 16 mm | |
Vrsta | HB730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 16 mm | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Duljina glave l | 28 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 20 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,32 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210340 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523365 | |
Broj proizvođača | 210340 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Fina glodača glava, skošnje 45°, HB730, ⌀ D h10: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
155,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
156,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Duljina rezne oštrice L2 | 20 mm | 20 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Tip | N | N |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | 0,1×D kod trimanja |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje | Umetak za rezanje za glodanje |