{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezna glava ⌀ D | 12 mm | |
Vrsta | HB730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 12 mm | |
Duljina glave l | 16 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 9 mm | |
programirani radijus Rp | 2,205 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Kutni radijus | 1,8 mm | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,6 mm | |
Izvedba drške | GARANT TopCut | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210300 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523211 | |
Broj proizvođača | 210300 12 |