Ključ za montažu 10X4

Artikl br.: 219987 10X4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija TopCut
    prikladno za reznu glavu ⌀ D 12 mm
    preporučeni stezni moment 10 Nm
    Odgovarajući momentni ključevi br. 656055 25
    Vrsta proizvoda Ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 219987 10X4
    EAN / GTIN 4020772480899
    Broj proizvođača 219987 10X4

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu