{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Oštrice ⌀ D | 10 mm | |
Vrsta | HB730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 10 mm | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Duljina glave l | 13 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 7,5 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210250 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523068 | |
Broj proizvođača | 210250 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava, skošenje 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
80,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
73,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
88,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Tvornička norma |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje | Umetak za rezanje za glodanje | Umetak za rezanje za glodanje |