VHM glodalo, vlačni rez fino, Dijamant, ⌀ h10 DC: 8mm

Artikl br.: 209512 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Profil glodanja: križno ozubljen
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka Dijamant
Stupanj finoće ozubljenja fino
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Profil glodanja križno ozubljen
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 2
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 25 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak f za obodno glodanje u GFK, CFK 0,35 mm/okr
Prsten u boji crna
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Vrsta proizvoda Usmjerivač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 209512 8
EAN / GTIN 4045197509833
Broj proizvođača 209512 8

Tablica aplikacija

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GFK
N
190
CFK
N
190
Hibridi
N
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito ozubljenje za učinkovitu obradu vlaknima ojačanih kompozita.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu