{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | Dijamant | |
Stupanj finoće ozubljenja | fino | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Profil glodanja | križno ozubljen | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f za obodno glodanje u GFK, CFK | 0,49 mm/okr | |
Prsten u boji | crna | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Usmjerivač |
Broj artikla | 209512 16 | |
EAN / GTIN | 4045197509864 | |
Broj proizvođača | 209512 16 |