{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Profil glodanja | križno ozubljen | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Radijus čela rv | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f za obodno glodanje u POM, GF25 | 0,1 mm/okr | |
Posmak f za obodno glodanje u PEEK CF30 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Tolerancija drške | h6 | |
Vrsta proizvoda | Usmjerivač |
Broj artikla | 209460 4 | |
EAN / GTIN | 4045197510341 |