VHM glodalo, vlačni rez srednje, bez prevlake, ⌀ h10 DC: 12mm

Artikl br.: 209460 12
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Profil glodanja: križno ozubljen
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka bez prevlake
Stupanj finoće ozubljenja srednje
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Profil glodanja križno ozubljen
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 6
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 38 mm
Radijus čela rv 6 mm
Ukupna duljina L 83 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Posmak f za obodno glodanje u POM, GF25 0,38 mm/okr
Posmak f za obodno glodanje u PEEK CF30 0,24 mm/okr
Prsten u boji žuto
Tolerancija drške h6
Vrsta proizvoda Usmjerivač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 209460 12
EAN / GTIN 4045197510396
Broj proizvođača 209460 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito ozubljenje za učinkovitu obradu vlaknima ojačanih kompozita. Za glodanje utora u području grube obrade. Rezne oštrice imaju preciznu konturu polumjera na zaobljenom dijelu. To omogućuje izuzetne rezultate kod kopirnog glodanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu