VHM konkavno glodalo za obostrano glodanje 0,2 mm

Artikl br.: 208172 0,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Polumjer r (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija konture polumjera: ±0,05
  • Broj zubi Z: 5

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Polumjer r 0,2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija konture polumjera ±0,05
Broj zubi Z 5
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×r kod trimanja
Drška DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje ne
mali ⌀ D3 7,6 mm
veliki ⌀ D2 8 mm
A +0,5 2 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
L4 +0,5 26 mm
Duljina rezne oštrice Ls 0,2 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Glodala s radijusom unaprijed i unatrag
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Vretenasta glodala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208172 0,2
EAN / GTIN 4062406131241
Broj proizvođača 208172 0,2

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
125
Aluminij > 10% Si
N
75
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
70
Čelik < 900 N/mm²
P
45
Čelik < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
45
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vrlo duga drška.
Dvostruko brušena glava s kvadratnim profilom.
Tolerancija:
veličina = polumjer r ± 0,05mm.

Upotreba:

Za univerzalnu upotrebu kod svih materijala. Novorazvijeni premaz učinkovito spriječava stvaranje nakupina na nožu - i za aluminij i INOX.
Za obradu sa zaobljenih rubova s gornje i donje strane.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu