{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer r | 0,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija konture polumjera | ±0,05 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×r kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
mali ⌀ D3 | 7 mm | |
veliki ⌀ D2 | 8 mm | |
A +0,5 | 2 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
L4 +0,5 | 26 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 0,5 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Glodala s radijusom | unaprijed i unatrag | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Vretenasta glodala |
Broj artikla | 208172 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406131272 | |
Broj proizvođača | 208172 0,5 |