{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 3,9 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Glodala s radijusom | 30 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 60 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208137 4 | |
EAN / GTIN | 4045197859136 | |
Broj proizvođača | 208137 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo za obradu rubova 60° 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
19,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
32,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Tolerancija drške | h6 | h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | h6 |
Tip | N | N |
Broj zubi Z | 4 | 4 |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | vodoravno i koso |
Dimenzija S | 3,9 | 3,9 |