{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 5,9 mm | |
Ukupna duljina L | 54 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Glodala s radijusom | 30 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 60 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208137 6 | |
EAN / GTIN | 4045197859143 | |
Broj proizvođača | 208137 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo za obradu rubova 60° 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
42,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
990 dijelovi na zalihi
42,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.108 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
42,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
320 dijelovi na zalihi
42,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrh kuta upuštača | 60 | 120 | 90 | 90 | 60 | 30 |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači | Poravnjivači | Poravnjivači | Poravnjivači | Poravnjivači | Poravnjivači |