{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 4,2 mm | |
Ukupna duljina L | 54 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Glodala s radijusom | 45 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208097 6 | |
EAN / GTIN | 4045197858665 | |
Broj proizvođača | 208097 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM glodalo za obradu rubova 90°, bez prevlake, ⌀ h6 DC: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
461 dijelovi na zalihi
20,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
36,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | žuto |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
⌀ reza DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | h6 | h6 |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači | Poravnjivači | Poravnjivači |
Glodala s radijusom | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |