{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 11,2 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Glodala s radijusom | 45 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208097 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858702 | |
Broj proizvođača | 208097 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo za obradu rubova 90° 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
90,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
154,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | žuto |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dimenzija S | 11,2 | 8,9 | 11,2 | 30 | 11,2 |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači | Poravnjivači | Poravnjivači | Poravnjivači | Poravnjivači |
Glodala s radijusom | 45 | 60 | 45 | 15 | 45 |