{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 120 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 1,1 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Glodala s radijusom | 60 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 30 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208092 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858474 | |
Broj proizvođača | 208092 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo za obradu rubova 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 2mm
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
550 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
731 dijelovi na zalihi
19,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
19,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
32,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Vrh kuta upuštača | 120 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 30 stupanj |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ reza DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Glodala s radijusom | 60 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 15 stupanj |