{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 120 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 5,5 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Glodala s radijusom | 60 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 30 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208092 10 | |
EAN / GTIN | 4045197858528 | |
Broj proizvođača | 208092 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo za obradu rubova 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
63,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
334 dijelovi na zalihi
63,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.244 dijelovi na zalihi
39,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
63,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
39,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
230 dijelovi na zalihi
63,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kut skošenih rubova | 30 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 75 stupanj |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Vrh kuta upuštača | 120 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 30 stupanj |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Glodala s radijusom | 60 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 15 stupanj |