VHM micro glodalo za Woodruff utore 5,8X0,6 mm

Artikl br.: 208033 5,8X0,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC × LC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: ±0,04
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 5,8 mm
    Duljina rezne oštrice l 1 0,6 mm
    Prevlaka AlTiN
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ ±0,04
    Broj zubi Z 3
    Smjer ispostave vodoravno
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina izboja L1 15 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 3,8 mm
    Ukupna duljina L 58 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
    Tolerancija drške h6
    Kut skošenih rubova 90 stupanj
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Glodalo za utore

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 208033 5,8X0,6
    EAN / GTIN 4062406774509
    Broj proizvođača 208033 5,8X0,6

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    300
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    220
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    190
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    160
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    150
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    GGG
    K
    180
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Posebno pogodno za glodanje utora i cirkularno glodanje u rupama. S optimiziranom prevlakom za univerzalnu upotrebu u gotovo svim materijalima.
    Tolerancija, nazivni promjer DC = +/- 0,04 mm.
    Tolerancija, duljina rezne oštrice LC = +/- 0,02 mm.
    Minimalni promjer bušenja je 6 mm.

    Napomena:

    aemaks = 0,1×D.
    Uvijek glodajte istom brzinom. Koristite ulaznu petlju od 180° za postizanje pune dubine. Obratite pažnju na linearni posmak dubine utora.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu