{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5,8 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 0,5 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,04 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina izboja L1 | 15 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 208033 5,8X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406774493 | |
Broj proizvođača | 208033 5,8X0,5 |