{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Polumjer R | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC | 0,09 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC | 0,09 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207362 16 | |
EAN / GTIN | 4045197600189 | |
Broj proizvođača | 207362 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM kuglasto glodalo HPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
351,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
172,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
326,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
166,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | crveno | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |