{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 14 mm | |
Polumjer R | 5 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC | 0,07 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC | 0,07 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207362 10 | |
EAN / GTIN | 4045197600158 | |
Broj proizvođača | 207362 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM kuglasto glodalo HPC 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
135,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
61,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
136,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Standard | Standard proizvođača | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Polumjer R | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA |
Tip | H | N | H | N |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |