{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,03×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Polumjer R | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 82 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,102 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,117 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207240 16 | |
EAN / GTIN | 4045197127235 | |
Broj proizvođača | 207240 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM kuglasto glodalo HPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
210,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
153,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
85,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
225,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja ;0,03×D kod kopirnih glodala | 0,5×D kod trimanja ;0,05×D kod trimanja | 0,5×D kod trimanja ;0,05×D kod trimanja | 0,2×D kod trimanja ;0,05×D kod kopirnih glodala |
Prsten u boji | nema | nema | nema | crveno |
Ukupna duljina L | 82 | 82 | 82 | 82 |
Polumjer R | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ reza DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | f8 | h10 | f8 |