VHM kuglasto glodalo HPC 0,1 mm

Artikl br.: 207240 0,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC / D S (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 0,1 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip H
    Tolerancija nazivnog ⌀ f8
    Broj zubi Z 2
    Kut spirale 30 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; 0,03×D kod kopirnih glodala
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    Duljina rezne oštrice Ls 0,2 mm
    Polumjer R 0,05 mm
    Ukupna duljina L 38 mm
    ⌀ drške Ds 3 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,0035 mm
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,004 mm
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 207240 0,1
    EAN / GTIN 4045197276001
    Broj proizvođača 207240 0,1

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    225
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    210
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    145
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    85
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    350
    CuZn
    N
    400
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizno brušeno zbog visokih zahtjeva na preciznost.
    Tolerancija: Kontura radijusa = ± 0,005 mm.

    Napomena:

    Preporučeni zamjenski proizvod je br. 207242.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu