{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | |
Polumjer R | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207154 6 | |
EAN / GTIN | 4062406264901 | |
Broj proizvođača | 207154 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM kuglasto glodalo, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
703 dijelovi na zalihi
29,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
30,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
77,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Tip | N | N | H |
Broj zubi Z | 2 | 2 | 2 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |