{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Polumjer R | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207154 4 | |
EAN / GTIN | 4062406264888 | |
Broj proizvođača | 207154 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM kuglasto glodalo 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
606 dijelovi na zalihi
29,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
30,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
73,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | crveno |
Ukupna duljina L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Polumjer R | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Broj zubi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ drške Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo |