{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 5 mm | |
Polumjer R | 0,9 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207125 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197126313 | |
Broj proizvođača | 207125 1,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM kuglasto glodalo 1,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
20,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
43,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
49,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | zeleno |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Drška | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ reza DC | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | f8 | f8 |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,025 |