{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Polumjer R | 10 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,135 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207125 20 | |
EAN / GTIN | 4045197126436 | |
Broj proizvođača | 207125 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM kuglasto glodalo 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
334,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja ;0,05×D kod trimanja | 0,5×D kod trimanja ;0,05×D kod trimanja | 0,5×D kod trimanja ;0,03×D kod kopirnih glodala | 0,2×D kod trimanja ;0,05×D kod kopirnih glodala |
Prsten u boji | nema | nema | nema | crveno |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kut spirale | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | f8 | f8 | f8 |
Broj zubi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |