{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 2 mm | |
Polumjer R | 0,75 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 5 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 1,44 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207106 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197540430 | |
Broj proizvođača | 207106 1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM kuglasto glodalo, bez prevlake, ⌀ DC: 1,5mm
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.786 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polumjer R | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
⌀ reza DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 2 mm | 2 mm | 4 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | f8 | h10 |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Broj zubi Z | 2 | 2 | 2 |