{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 2 mm | |
Polumjer R | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 3 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 0,95 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207106 1 | |
EAN / GTIN | 4045197540416 | |
Broj proizvođača | 207106 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM kuglasto glodalo 1 mm
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.142 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Polumjer R | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
⌀ reza DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo |