VHM kuglasto glodalo 20 mm

Artikl br.: 207028 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,03×D kod glodala za kopiranje
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 40 mm
Polumjer R 10 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 92 mm
Oslobađanje ⌀ D1 19 mm
Ukupna duljina L 150 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,2 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207028 20
EAN / GTIN 4045197596710
Broj proizvođača 207028 20

Tablica aplikacija

Aluminij
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
170
Aluminij > 10% Si
N
130
PMMA akril
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S dodatno poliranim žljebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica kod aluminijskih materijala sa duljim odvojenim česticama.
Duljine slične DIN 6527.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu