{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 14 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,03×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Polumjer R | 7 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 60 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 13,2 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,15 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207028 14 | |
EAN / GTIN | 4045197596697 | |
Broj proizvođača | 207028 14 |