{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Ni-based | |
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod obodnog glodanja; 0,1×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 25 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u Inconel®-u | 0,03 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206373 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406565381 | |
Broj proizvođača | 206373 6/0,5 |