GARANT Master VHM vretenasto glodalo, za Ni-legure HPC/TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikl br.: 203161 3
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Ni-based
⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 5
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,08×D; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC; HPC
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 13 mm
Oslobađanje ⌀ D1 2,8 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Radijus čela rv 0,2 mm
Posmak fz za obodno glodanje u Inconel®-u 0,03 mm
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 203161 3
EAN / GTIN 4062406565763
Broj proizvođača 203161 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Inconel
S
40
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Poseban rez s radijusom reznog ruba slično konusnom glodalu.
Inovativna podloga posebno za obradu legura na bazi nikla. Novorazvijena prevlaka.

Upotreba:

Za glodanje legura na bazi nikla s visokom tvrdoćom na visokim temperaturama.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 203082.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu