{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Ni-based | |
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,1×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 32 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u Inconel®-u | 0,042 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206371 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406565282 | |
Broj proizvođača | 206371 10/0,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master torusno glodalo, za Ni-legure HPC 10/0,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
148,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
95,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 32 mm | 30 mm |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,7 mm | 9,8 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | nejednako |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | f8 |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo | Torus glodalo |