{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Inox | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; Dubina rezanja punih utora 1×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 44 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206347 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852601 | |
Broj proizvođača | 206347 16/1,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/1,0mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
223,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
271,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiSi | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
⌀ reza DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | 36 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 40 stupanj | 35 stupanj | 38 stupanj | 35 stupanj | 38 stupanj | 42 stupanj |
Tip | N | N | N | N | N | N |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |