{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 19 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206344 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263046783 | |
Broj proizvođača | 206344 5/1,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M VHM torusno glodalo HPC, TiSiN, ⌀ DC / R1: 5/1,0mm
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
32,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
€69.23
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
€59.57
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
€55.32
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | 0.3×D for side milling; 0.05×D for copy milling | 0.3×D for side milling; 0.05×D for side milling | 0.3×D for side milling; 0.05×D for copy milling; 0.3×D for side milling |
Ukupna duljina L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Drška | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | unequal spacing | unequal spacing | unequal spacing |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical |
Podjela oštrica | nejednako | unequal spacing | unequal spacing | unequal spacing |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo | Torus cutter | Torus cutter | Torus cutter |